RB024D プニュグリップ クツワ 75487537 RB024D プニュグリップ クツワ 75487537 RB024D プニュグリップ クツワ 75487537

プニュグリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 75487537 品番 RB024D
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

無香料タイプ使わないときの保管にも使えるチャック付き袋直径8mm程度の筆記具につけられます。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)14×38(丸型) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×13×39(三角型) 質量(g/個)3 丸/三角 キャンディ 材質エラストマー 用途鉛筆補助

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする