TRH-40ML-T61 万年筆インキ ギター 大正浪漫 ハイカラインキ 寺西化学 75487695 TRH-40ML-T61 万年筆インキ ギター 大正浪漫 ハイカラインキ 寺西化学 75487695 TRH-40ML-T61 万年筆インキ ギター 大正浪漫 ハイカラインキ 寺西化学 75487695 TRH-40ML-T61 万年筆インキ ギター 大正浪漫 ハイカラインキ 寺西化学 75487695

万年筆インキ ギター 大正浪漫 ハイカラインキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(40mL) インク色メランコリックブルー 注文コード75487695 品番TRH-40ML-T61
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は色・インク色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

大正五年創業当時、寺西化学工業の看板商品は筆記用インキでした。世の中に彩りを提供し、生活に貢献したいという当時の夢は今も変わりません。夢見る事で激動の時代を乗り越えた大正時代の人々のように、当時からの私たちの思いを今一度インキ瓶に込めました。
105年の歴史が生んだ万年筆インキ【日本製】
幅広く使いやすい水性染料インキ

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×44×70 インク水性染料 インク色メランコリックブルー 用途万年筆インク 繰り返し・詰め替え対応
注意
※筆記以外の用途には使用しないで下さい。
※インキは蒸発しやすいので、使用後はキャップをきちんと閉めて下さい。
※キャップにインキが付着した場合は、すぐに拭き取って下さい。
※インキの色を変更する場合は万年筆首をきれいな水で洗って下さい。
※インキの試飲には水を飲ませるなどの処置をし、目などにはいった場合は綺麗な水で洗い流すなどの処置をして、医師に相談して下さい。
※水性染料インキを使用していますが衣服などにインキが付くと落ちにくいのでご注意下さい。
※高温多湿、直射日光を避けて保管して下さい。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※実際のインキ色とは見え方が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする