用途エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
圧力レンジ(kPa)0.3~3測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)目盛下限設定口金一体型取付姿勢垂直指定測定方式差圧式材質(接点)銀合金/金めっき設定方式圧力:目盛付ダイヤルによる設定使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質外装:ポリカーボネート耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)耐電圧(V)端子-ケース間:1500AC(50/60Hz・1分間)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示質量(g)約170適合規格【UL規格】ULおよびC-ULレコグニションコンポーネント、 要求事項規格No.:UL508、ファイルNo.:E240648(オープンタイプエンクロージャーとして取得)保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)取付ねじサイズケーブルクランプ:M15・P=1精度目盛設定:±0.135kPa繰返し性±0.030kPa最高作動圧力差(Pa)0.300材質(エレメント)受圧:シリコーンゴム耐圧力(kPa)計器本体耐圧力および受圧エレメント:20負荷方式一般/微小定格電圧(V)一般:30DC、100AC、250AC/微小:30DC、125AC接点構成SPDT(単極双投)電気的寿命10万回以上抵抗負荷(A)30VDC:0.8、100VAC/250VAC:5、30VDC・125VAC:100m誘導負荷(A)30VDC:150m(時定数 7ms)、100VAC:60m( 力率0.6)安全規格定格(UL):125VDC-0.5ARES、250VAC-5ARES仕様受圧エレメント:ダイヤフラム