用途エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
圧力レンジ(kPa)0.5~5測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)目盛下限設定口金一体型取付姿勢水平指定測定方式差圧式材質(接点)銀合金/金めっき設定方式圧力:目盛付ダイヤルによる設定使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質外装:ポリカーボネート耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)耐電圧(V)端子-ケース間:1500AC(50/60Hz・1分間)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示質量(g)約190保護等級IP20精度目盛設定:±0.225kPa繰返し性±0.050kPa最高作動圧力差(Pa)0.450材質(エレメント)受圧:シリコーンゴム耐圧力(kPa)計器本体耐圧力および受圧エレメント:20定格電圧(V)開閉:12DC接点構成SPDT(単極双投)電気的寿命10万回以上抵抗負荷(A)30m防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T6 Ga)適合国際規格に整合した技術指針2015:JNIOSH-TR-46-1:2015、JNIOSH-TR-46-6:2015許容電圧(V)本安回路圧(Ui):14.4許容電流(A)本安回路圧(Ii):30許容電力(W)本安回路圧(Pi):0.11保護機器保護レベル(EPL):Ga設置場所危険場所:特別危険箇所、第1類危険箇所、第2類危険箇所仕様受圧エレメント:ダイヤフラム