曜日別特売
MS99SLV120DH マノスタースイッチ MS99 山本電機製作所 75488928

マノスタースイッチ MS99

商品レビューを投稿する
30日以内出荷30日以内出荷とは
内容量1台圧力レンジ(Pa)20~120適合国際規格に整合した技術指針2015:JNIOSH-TR-46-1:2015、JNIOSH-TR-46-6:2015注文コード75488928品番MS99SLV120DH
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

〈主な利用分野〉
一般工場管理設備
集塵機負圧・空調機器差圧
フィルタ圧損管理
精密機械製造ライン
ビル空調管理設備

用途
エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)目盛下限設定口金一体型取付姿勢水平指定測定方式差圧式材質(接点)銀合金/金めっき設定方式圧力:目盛付ダイヤルによる設定使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質外装:ポリカーボネート耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)耐電圧(V)端子-ケース間:1500AC(50/60Hz・1分間)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示質量(g)約190保護等級IP20精度目盛設定:±5.0Pa繰返し性±2.0Pa最高作動圧力差(Pa)25.0材質(エレメント)受圧:シリコーンゴム耐圧力(kPa)計器本体耐圧力および受圧エレメント:10定格電圧(V)開閉:12DC接点構成SPDT(単極双投)電気的寿命10万回以上抵抗負荷(A)30m圧力レンジ(Pa)20~120防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T6 Ga)適合国際規格に整合した技術指針2015:JNIOSH-TR-46-1:2015、JNIOSH-TR-46-6:2015許容電圧(V)本安回路圧(Ui):14.4許容電流(A)本安回路圧(Ii):30許容電力(W)本安回路圧(Pi):0.11保護機器保護レベル(EPL):Ga設置場所危険場所:特別危険箇所、第1類危険箇所、第2類危険箇所仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする