曜日別特売
PTC-VT6-55-S 飾りピトー管 壁厚さ10-55mm SUS PTC-VT6-55-S 山本電機製作所 75489777

飾りピトー管 壁厚さ10-55mm SUS PTC-VT6-55-S

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード75489777品番PTC-VT6-55-S
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

クリーンルームの天井・壁向けに設計された静圧管

用途
室内などの静止空気圧測定用
風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
寸法L(mm)68適合壁厚(mm)10~55仕上切削仕上げ材質ステンレス鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする