大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
316Lナット(1シュ(B36
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75490059
品番
(B36)M24ホソメ1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
タイプ
細目
ピッチ(mm)
1.5
呼び径
M24
寸法S(mm)
36
寸法m(mm)
19