画像準備中

3カ-B #0-1(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード75490086 品番1.2X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,823
販売価格(税別)
5,294
長さ(mm)5 寸法H(mm)0.5 外径(Φmm)1.2 寸法D(mm)1.8 寸法M(mm)1.3 十字穴深さ(mm)0.39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする