画像準備中

3カ-B #0-3(+)Bタイプナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード75490095 品番1.7X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,679
販売価格(税別)
5,163
長さ(mm)5 ピッチ(mm)0.5 寸法H(mm)0.9 呼び1.7 寸法D(mm)1.66 寸法C(mm)1.73 寸法M(mm)1.9 頭部径(Φmm)3 寸法Q(mm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする