画像準備中

3カ-W SW(2ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼びM36 注文コード75490506 品番M36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は呼び・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(mm)36.5 呼びM36 寸法t(mm)9 寸法D(mm)59.1 寸法b(mm)10.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする