大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
3カ-W TRXタンパー(B0ナベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(73個)
注文コード
75490549
品番
2.6X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法D(mm)
4.5
寸法k(mm)
1.7
呼び径d
2.6
ドライブサイズ
T8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧