大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の グリップアンカー
3カ-W グリップアンカー(ロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75490558
品番
GA-30L(3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
70
寸法D(mm)
14
寸法l(mm)
25
ねじの呼び
W3/8
埋め込み寸法(mm)
アンカー埋込み長さ:70
穿孔径(mm)
14.5
穿孔深さ(mm)
75