画像準備中

A194-GSUS410 ワリN1シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード75490655 品番M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
ピッチ(mm)1.75 寸法S(mm)19 寸法m(mm)12 呼び径dM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする