画像準備中

BK ステン トリーマP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びdM16 長さ(mm)35 注文コード75490698 品番16X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,311
販売価格(税別)
1,192
この商品はねじの呼びd・長さ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)35 寸法a(mm)16.5 寸法s(mm)24 寸法d1(mm)26.5 寸法k(mm)10 ねじの呼びdM16 平座金D1:32×T:2.6(SUS D1:32×T:2.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする