画像準備中

S45C(H)ナット(1シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード75490838 品番M22(クラス8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)2.5 寸法s(mm)32 寸法m(mm)18 クラス8 ねじの呼びdM22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする