画像準備中

エキゾーストパイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 メーカー三菱ふそう 適合メーカー適合:三菱ふそう 主な適合車種キャンター 注文コード75491195 品番403EX-130
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はメーカー・適合メーカー・主な適合車種など9種類から選べます 他の種類を見る
適合車種キャンター 適合型式FE70B FE71B FE72B FE73B 付属品M10×25フランジボルト×1(純正番号:MF140060) M10フランジナット×3(純正番号:MH004054) M10×75ボルト×4(純正番号:MF101298) M10ナット×4(純正番号:MF430122) M10スプリングワッシャー×4(純正番号:MF450406) 適合【同時交換推奨品】ガスケット三角型:83-062G(純正番号:ME411885) 適合メーカー適合:三菱ふそう 主な適合純正品番ME410368 メーカー三菱ふそう 主な適合車種キャンター
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする