YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
エキゾーストパイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
メーカー
三菱ふそう
適合メーカー
適合:三菱ふそう
主な適合車種
キャンター
注文コード
75491204
品番
403EX-131
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
メーカー・適合メーカー・主な適合車種
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合車種
キャンター
適合型式
FB70B
付属品
M10フランジナット×3(純正番号:MH004054) M10×75ボルト×4(純正番号:MF101298) M10ナット×4(純正番号:MF430122) M10スプリングワッシャー×4(純正番号:MF450406)
適合
【同時交換推奨品】ガスケット三角型:83-062G(純正番号:ME411885)
適合メーカー
適合:三菱ふそう
主な適合純正品番
ME409508
メーカー
三菱ふそう
主な適合車種
キャンター
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。