YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
ガスケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75491308
品番
83-085G
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
適合メーカー
三菱ふそう・ニッサン
適合車種
キャンター アトラス
内径(Φmm)
85
縦(mm)
135
横(mm)
135
穴ピッチ(mm)
ボルト:112.5
主な適合純正品番
ME560121 20691-HJ00B