YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
ガスケット 小判型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75491317
品番
81-115G
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
適合メーカー
日野・いすゞ
内径(Φmm)
115
縦(mm)
138
横(mm)
195
穴ピッチ(mm)
ボルト:170
主な適合純正品番
17173-E0090 8-97625-682