※寸法図
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
ガスケット 三角型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75491326
品番
83-075GA
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
適合メーカー
三菱ふそう
内径(Φmm)
74
適合車種
キャンター
適合型式
FB70B・FD70B・FE70B・FE70D・FE71B・FE71D・FE72B・FE72D・FE73B・FE73D・FE74B・FE74D・FE78D・FE82B・FE82D・FE83D・FG70D・FG73D・FG74D・FG83D・FG84D
縦(mm)
110
横(mm)
110
穴ピッチ(mm)
ボルト:87
主な適合純正品番
ME553173