※寸法図
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
ガスケット 三角型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75491335
品番
83-081G
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
適合メーカー
いすゞ
内径(Φmm)
81
適合車種
フォワード
適合型式
FRR90
縦(mm)
132
横(mm)
132
穴ピッチ(mm)
ボルト:102
主な適合純正品番
8-98043-481