YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
ガスケット 四角型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
52
注文コード
75491387
品番
85-052M
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
内径・適合メーカー・主な適合純正品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
52
縦(mm)
80
横(mm)
100
穴ピッチ(mm)
ボルト:(縦)48〜60、(横)60〜75