YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
ガスケット 四角型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
81
適合メーカー
いすゞ
主な適合純正品番
1-22116-042
注文コード
75491396
品番
85-081GB
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
内径・適合メーカー・主な適合純正品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合メーカー
いすゞ
内径(Φmm)
81
適合車種
フォワード
適合型式
FRR90
縦(mm)
110
横(mm)
110
穴ピッチ(mm)
ボルト:81
主な適合純正品番
1-22116-042