YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
ガスケット 四角型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
64
適合メーカー
いすゞ・ニッサン・マツダ
主な適合純正品番
8-97373-108 20813-89TA1 1K01-40-668
注文コード
75491405
品番
85-064G
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
内径・適合メーカー・主な適合純正品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合メーカー
いすゞ・ニッサン・マツダ
内径(Φmm)
64
適合車種
エルフ・フォワード・アトラス・タイタン
縦(mm)
88
横(mm)
88
穴ピッチ(mm)
ボルト:64
主な適合純正品番
8-97373-108 20813-89TA1 1K01-40-668