※寸法図
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
ガスケット 四角型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
63
適合メーカー
三菱ふそう
主な適合純正品番
ME416753
注文コード
75491414
品番
85-063GA
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
内径・適合メーカー・主な適合純正品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合メーカー
三菱ふそう
内径(Φmm)
63
適合車種
キャンター
適合型式
FB70B・FD70B・FE70B・FE70D・FE71B・FE71D・FE72B・FE72D・FE73B・FE73D・FE74B・FE74D・FE78D・FE82B・FE82D・FE83D・FG70D・FG73D・FG74D・FG83D・FG84D
縦(mm)
88
横(mm)
88
穴ピッチ(mm)
ボルト:64
主な適合純正品番
ME416753