大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
SUS410 ドリスクナベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
75491450
品番
4216 4 X 16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,887
販売価格(税別)
¥
13,534
バスケットに入れる
サイズ
4×16
寸法L(mm)
16
寸法H(mm)
2.9
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
8.7
適合板厚(mm)
3.2mmまで
寸法D(mm)
8.1
ねじ部長さ(mm)
全ネジ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧