画像準備中

SUSミニチュアネジ#00(+)-P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 長さ(mm)2 ピッチP(mm)0.25 注文コード75491486 品番M1.0X2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,160
販売価格(税別)
5,600
この商品は長さ・ピッチPなど5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)2 寸法t(mm)0.2 寸法k(mm)0.35 寸法n(mm)0.25 呼び径d1 ピッチP(mm)0.25 寸法dk(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする