大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
SUSミニチュアネジ#00(+)-P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
長さ(mm)
2
ピッチP(mm)
0.2
注文コード
75491520
品番
S0.8X2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,214
販売価格(税別)
¥
7,467
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ピッチP
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2
寸法t(mm)
0.15
寸法k(mm)
0.3
寸法n(mm)
0.2
呼び径d
0.8
ピッチP(mm)
0.2
寸法dk(mm)
1.3