画像準備中

クローム #0-1(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード75491897 品番1.4X12.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,244
販売価格(税別)
5,676
長さ(mm)12 寸法H(mm)0.5 外径(Φmm)1.4 寸法D(mm)2 寸法M(mm)1.55 十字穴深さ(mm)0.74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする