画像準備中

クロメート ウェルディングN-F(オチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード75491958 品番M5(ダボナシ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

(株)オチアイ製の溶接ナットです。位置決めにもなるダボ付きとダボ無しとがあります。
板材からのしぼり加工となります。

タイプダボナシ 寸法H(mm)7 寸法A(mm)24 寸法t(mm)1.2 寸法D(mm)6.5 寸法B(mm)12 適合ねじM5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする