画像準備中

ステン トリーマI=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(40個) ねじの呼びdM10 注文コード75492046 品番10X65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,814
販売価格(税別)
11,649
この商品はねじの呼びd・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)65 寸法a(mm)10.4 寸法s(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法k(mm)7 ねじの呼びdM10 平座金(D1×T)21×2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする