画像準備中

ステン トリーマP=3(ウスイタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(24個) ねじの呼びdM4 注文コード75492220 品番4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼びd・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)8 寸法a(mm)3.1 締付板厚(mm)最小1.3 寸法s(mm)7 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.8 ねじの呼びdM4 平座金(D1×T)10×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする