画像準備中

ステンSW(2ゴウ(インペリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(230個) 注文コード75492326 品番M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)5.1 呼びM5 寸法t(mm)1.3 寸法D(mm)9.2 寸法b(mm)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする