テールパイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合メーカーいすゞ 付属品帯鉄バンド×1 主な適合純正品番8-97371-157 注文コード75492333 品番302MF-113
参考基準価格(税別)¥46,600 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は適合メーカー・付属品・主な適合純正品番など73種類から選べます 他の種類を見る
適合メーカーいすゞ 適合車種エルフ 適合型式NPR81 適合【同時交換推奨品】ガスケット小判型:81-065GA(純正番号:8-97148-757) 、帯鉄バンド:93-E060(純正番号:8-97010-307)×1 付属品帯鉄バンド×1 主な適合純正品番8-97371-157
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする