YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
テールパイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合メーカー
いすゞ
付属品
帯鉄バンド×1
主な適合純正品番
8-97371-158
注文コード
75492349
品番
302MF-114
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー・付属品・主な適合純正品番
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
適合メーカー
いすゞ
適合車種
エルフ
適合型式
NPR81
適合
【同時交換推奨品】ガスケット小判型:81-065GA(純正番号:8-97148-757) 、帯鉄バンド:93-E060(純正番号:8-97010-307)×1
付属品
帯鉄バンド×1
主な適合純正品番
8-97371-158
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000