画像準備中

チタン #0-1(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 長さ(mm)3 注文コード75492457 品番2.0X3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,267
販売価格(税別)
9,334
この商品は長さ5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)3 寸法H(mm)0.6 外径(Φmm)2 寸法D(mm)3 寸法M(mm)2 十字穴深さ(mm)1.21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする