大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の グリップアンカー
ドブホーク・カットアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M12
注文コード
75492710
品番
12CA(M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
20
ドリル径(Φmm)
18
寸法b(mm)
17.5
適合品番
専用打込み棒:SC-12
寸法c(mm)
50
ねじの呼び
M12
穿孔深さ(mm)
56
ハンマータイプ
使用手ハンマー:1.3kg