画像準備中

ドブホーク・カットアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM16 注文コード75492719 品番16CA(M16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥961
販売価格(税別)
874
この商品はねじの呼びなど2種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(mm)24 ドリル径(Φmm)22 寸法b(mm)21.4 適合品番専用打込み棒:SC-16 寸法c(mm)60 ねじの呼びM16 穿孔深さ(mm)69 ハンマータイプ使用手ハンマー:1.8kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする