画像準備中

ニッケル SW(2ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(303個) 呼びM2.6 注文コード75492746 品番M2.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は呼び・内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(mm)2.7 呼びM2.6 寸法t(mm)0.6 寸法D(mm)5.3 寸法b(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする