大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
パーカー SW(2ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
呼び
M24
注文コード
75492789
品番
M24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
24.5
呼び
M24
寸法t(mm)
5.9
寸法D(mm)
40.3
寸法b(mm)
7.1