大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ユニクロ ドリスク HEX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(450個)
注文コード
75493035
品番
5X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,544
販売価格(税別)
¥
5,040
バスケットに入れる
サイズ
5×19
寸法L(mm)
19
寸法H(mm)
5.2
寸法L1(mm)
9.1
適合板厚(mm)
4.5mmまで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
10.8
ねじ径d(Φmm)
5