画像準備中

ガーデン耐圧防藻ホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード75493909 品番GTB-15195D 50T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

中黒ホースで藻の発生を防ぐ糸入り耐圧ホース
中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止に役立ちます。
中間補強糸により破裂しにくい
ホースに編みこまれている中間補強糸(ポリエステル糸)により、水圧に耐えることができます。止水機能付き散水ノズルを取り付けることができます。

用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 材質PVC/ポリエステル糸 クリア 使用温度範囲(℃)0〜60 構造糸入り二重管ホース 最高使用圧力(MPa)0.62(環境温度23℃時)、0.48(環境温度60℃時) ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)19.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする