※メイン画像

事務用チェア(VE513シリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 肘掛可動肘付 ブルー ハンガー 注文コード75495264 品番VE513FAH-BL
参考基準価格(税別)¥87,600 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は肘掛・色・ハンガーなど33種類から選べます 他の種類を見る

シンプルながらこだわりのデザインと豊富なバリエーション。長時間のオフィスワークをサポートする機能性と優れたコストパフォーマンスを実現させた、ベーシックチェアです。背と座が連動し、それぞれ違った角度でロッキングする機構を搭載しています。ロックすると背もたれが初期の位置で固定され、解除するとフリーロッキングが可能です。座面裏前方に握りやすい大型ハンドルを装備しており、体重や好みに合わせた背の反発力の調整ができます。

ブルー 本体質量(kg)22.7 肘掛可動肘付 トラスコ品番212-0519 幅(mm)605 質量(kg)22.7 高さ(mm)990〜1075 奥行(mm)665 キャスターあり 張地布張り 材質(脚)PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用 材質(座面)モールドウレタン ハンガー ランバーサポートなし ヘッドレストなし オットマンなし 材質(肘掛)PP樹脂成型品
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,900 / 税込 ¥5,390
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする