※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1脚
肘掛ループ肘付
色背:グリーン/座:ブラック
ハンガー付
注文コード75495553
品番VE513FH-GRB
参考基準価格(税別)¥75,600
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
シンプルながらこだわりのデザインと豊富なバリエーション。長時間のオフィスワークをサポートする機能性と優れたコストパフォーマンスを実現させた、ベーシックチェアです。背と座が連動し、それぞれ違った角度でロッキングする機構を搭載しています。ロックすると背もたれが初期の位置で固定され、解除するとフリーロッキングが可能です。座面裏前方に握りやすい大型ハンドルを装備しており、体重や好みに合わせた背の反発力の調整ができます。