画像準備中

クリアボトル 500ml

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75498626 品番52580
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥770
販売価格(税別)
700

軽くて丈夫で洗いやすい!シンプル設計の500mlボトル!
軽量で丈夫な500ml容量のドリンクボトルです。本体には透明度の高いAS樹脂を使用しており、中身が見やすく扱いやすいクリア仕様。割れにくく持ち運びにも適しているため、通勤や通学、オフィス、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。分解しやすいシンプル構造と広口設計で洗浄も簡単に行え、いつでも清潔に使用可能。ベーシックで使いやすいデザインは、日常使いはもちろんノベルティや記念品としても提案しやすいアイテムです。

セット内容本体のみ 材質PP、AS 寸法(mm)約Φ65×190 容量(mL)500 梱包内容箱入り
注意
※70℃以上の熱湯を入れないでください。変形や破損の原因となります。ドライアイス、炭酸飲料、アルコール類を入れないでください。内圧が上がり、破損やケガの原因となります。食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。変形や破損の原因となります。冷凍庫に入れないでください。変形・破損の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする