※メイン画像
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの デスク周辺用品
ナイキの 机下台/アンダーラック
エンドキャビネット(CW-1272シリーズ)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
天板:ホワイト/ 本体:クリアーホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×720
注文コード
75498798
品番
CW-1272NEC-WH
参考基準価格(税別)
¥114,600
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
色・外形寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
H720のエンドキャビネットです。
色
天板:ホワイト/
本体:クリアーホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×600×720
棚段数
2
トラスコ品番
166-5831
材質
【パネル】スチール塗装仕上
キャスター
なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×720
仕上
(天板)メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)
26
材質(脚)
【パネル】スチール塗装仕上
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません