※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 靴箱・下駄箱
シューズボックス(15人用)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75498956
品番
SB35-SH
参考基準価格(税別)
¥82,300
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
15人用のシューズボックスです。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
758×330×1295
トラスコ品番
125-1130
質量(kg)
26
段数
3列5段
本体
スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
758×330×1295
アジャスター
付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません