ナイキ
パーソナルロッカー(ダイヤル錠タイプ)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
40日以内出荷とは
色
ブラック
クリアーホワイト
ブラック
トラスコ品番
212-0478
212-0478
212-0478
208-5255
214-4044
217-7492
212-1952
217-7823
208-6672
212-0488
217-7831
217-7761
217-7435
217-7804
208-6753
208-8266
214-0882
214-5559
214-5626
208-6720
213-9240
214-2402
214-3999
208-5234
208-6663
212-1933
213-7684
213-7650
213-9266
214-5549
214-5603
214-0849
214-3971
214-5619
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75499087
品番
CW-0918PLD8-BB
参考基準価格(税別)
¥240,400
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ダイヤル錠タイプのパーソナルロッカーです。
鍵
ダイヤル錠
色
ブラック
付属品
棚板1枚、名刺差し8枚
トラスコ品番
212-0478
本体
スチール塗装仕上、ダイヤル錠
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
899×450×1750
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
899×450×1750
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(CW-900B-W)をご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,600
/
税込
¥
12,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません