※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 会議テーブル
ナイキの 固定脚会議テーブル
会議用テーブル(WKシリーズ)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75499744
品番
WK32125H-SVWN
参考基準価格(税別)
¥385,300
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
指紋や手油など汚れがつきにくいメラミン化粧板です。
色
天板:ダークウォールナット/脚:シルバー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
3200×1200×700
仕様
【配線ボックス】付
トラスコ品番
174-9764
タイプ
ノックダウン式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
3200×1200×700
仕上
(天板)耐指紋性メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ(短辺ストレートエッジ)
天板厚さ(mm)
30
材質(脚)
50角スチールパイプ塗装仕上
アジャスター
付
注意
※ワイド天板のため、エレベーターサイズや搬入経路をあらかじめご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ワイド天板のため、エレベーターサイズや搬入経路をあらかじめご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
18,500
/
税込
¥
20,350
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません