ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの ワークデスク・簡易テーブル
ナイキの ワークデスク
ワークデスク(XEHHシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75501117
品番
XEHH1612CTR-BH
参考基準価格(税別)
¥202,400
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
これからのワークスタイルに対応する高さ720mmの次世代デスクシリーズです。
質量(kg)
52
色
天板:ホワイト/本体:ブラック
天板厚さ(mm)
30
付属品
ケーブルトレー1個
トラスコ品番
217-7183
本体
スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×1200×720
仕上
(天板)メラミン化粧板張り
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1600×1200×720
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,800
/
税込
¥
10,780
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません